Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 411KAS12RED Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE9THY 6MCG4

MASTER LOCK 411KAS12RED zárható lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9THY Modell: 411KAS12REDKereszthivatkozás: 6MCG4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€347.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínPiros
Testmagasság3"
Testhossz3"
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.5 "
színekPiros
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
MASTER LOCK 411KAS3BLK Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9THA 6MCE3 411KAS3BLKFeketeFekete€124.67
MASTER LOCK 411KAS3BLU Lockout lakat kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9THB 6MCE4 411KAS3BLUKékKék€124.67
MASTER LOCK 411KAS3GRN Lockout lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9THC 6MCE5 411KAS3GRNZöldZöld€124.67
MASTER LOCK 411KAS3ORJ Lockout lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9THD 6MCE6 411KAS3ORJnarancsnarancs€124.67
MASTER LOCK 411KAS3RED Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9THF 6MCE8 411KAS3PIROSPirosPiros€124.67
MASTER LOCK 411KAS3YLW Kizárás Lakat kulcsos Egyformán Sárga 1/4 hüvelykes - 3 db | AE9THH 6MCF0 411KAS3YLWSárgaSárga€124.67
MASTER LOCK 411KAS6BLK Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9THJ 6MCF1 411KAS6BLKFeketeFekete€185.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 411KAS12RED zárható lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag
€347.85 /Mértékegység