Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 410KAS3GRN Lockout lakat, zöld színű, 1/4 hüvelykes - 3 csomag | AC6BWF 32U993

MASTER LOCK 410KAS3GRN Reteszelő lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC6BWF Modell: 410KAS3GRNKereszthivatkozás: 32U993
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
€127.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínZöld
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaMűanyag
Test szélessége1.5 "
színekZöld
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaAcél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
MASTER LOCK 410KAS3BLK Lockout lakat, kulcsos, fekete, 1/4 hüvelyk - 3 csomag | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKFeketeFekete€127.40
MASTER LOCK 410KAS3BLU Lockout lakat, kulcstartó, kék, 1/4 hüvelyk - 3 csomag | AC6BWE 32U992 410KAS3BLUKékKék€127.40
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Lockout lakat, kulcsos, egyaránt narancssárga 1/4 hüvelykes - 3 csomag | AC6BWG 32U994 410KAS3ORJnarancsnarancs€127.40
MASTER LOCK 410KAS3RED Lockout lakat, piros, 1/4 hüvelykes - 3 csomag | AC6BWJ 32U996 410KAS3PIROSPirosPiros€127.40
MASTER LOCK 410KAS3YLW Lockout lakat Sárga 1/4 hüvelykes - 3 csomag | AC6BWL 32U998 410KAS3YLWSárgaSárga€127.40
MASTER LOCK 410KAS6BLK Lockout lakat, kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 6 darabos csomag | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKFeketeFekete€178.95
MASTER LOCK 410KAS6BLU Lockout lakat, kulcstartó, kék, 1/4 hüvelyk - 6 csomag | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUKékKék€183.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 410KAS3GRN Reteszelő lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag
€127.40 /Mértékegység