Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 3LHGRN Lockout Padlock Keyed Different Green 9/32 Inch Diameter | AE6HYN 5T815

MASTER LOCK 3LHGRN Lockout Padlock Keyed Different Green 9/32 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AE6HYN Model: 3LHGRNKereszthivatkozás: 5T815
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
€25.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínZöld
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.25 "
Testhossz1.25 "
test anyagaLaminált acél
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1 9 / 16 "
Lökhárító színeZöld
színekZöld
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus4 tűs pohár
Keyed MesterNem
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság2"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusakiterjedt
Bilincsszélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínLökhárító színeszínekTételBilincsmagasságBilincs típusaÁr
MASTER LOCK 3LHBLU Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Kék 9/32in. Átmérő | AA8YPF 1AV26 3LHBLUKékKékKékLockout lakat2"kiterjedt€25.76
MASTER LOCK 3BLU Lockout Lakatkulcsos Különböző Kék 9/32in. Átmérő | AE3BBL 5AK24 3BLUKékKékKékLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3RED Lockout lakatkulcsos Különböző piros 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYF 5T807 3REDPirosPirosPirosLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3YLW Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 9/32 hüvelykes | AE6HYG 5T808 3 YLWSárgaSárgaSárgaLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3GRN Lockout Lakatkulcsos Különböző zöld 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYH 5T809 3 GRNZöldZöldZöldLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3BLK Lockout Lakatkulcsos Különböző fekete 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYJ 5T810 3 BLKFeketeFeketeFeketeLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3WHT Lockout Lakatkulcsos Különböző fehér 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYK 5T811 3 WHTfehérfehérfehérLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 3LHGRN Lockout Padlock Keyed Different Green 9/32 Inch Diameter
€25.76 /Mértékegység