Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 3GRN Lockout Lakatkulcsos Különböző zöld 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYH 5T809

MASTER LOCK 3GRN reteszelő lakat kulcsos különböző zöld 9/32 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AE6HYH Típus: 3GRNKereszthivatkozás: 5T809
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
€23.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínZöld
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.25 "
Testhossz1.25 "
test anyagaLaminált acél
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1 9 / 16 "
Lökhárító színeZöld
színekZöld
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus4 tűs pohár
Keyed MesterNem
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínLökhárító színeszínekTételBilincsmagasságBilincs típusaÁr
MASTER LOCK 3LHBLU Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Kék 9/32in. Átmérő | AA8YPF 1AV26 3LHBLUKékKékKékLockout lakat2"kiterjedt€25.76
MASTER LOCK 3BLU Lockout Lakatkulcsos Különböző Kék 9/32in. Átmérő | AE3BBL 5AK24 3BLUKékKékKékLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3RED Lockout lakatkulcsos Különböző piros 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYF 5T807 3REDPirosPirosPirosLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3YLW Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 9/32 hüvelykes | AE6HYG 5T808 3 YLWSárgaSárgaSárgaLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3BLK Lockout Lakatkulcsos Különböző fekete 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYJ 5T810 3 BLKFeketeFeketeFeketeLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3WHT Lockout Lakatkulcsos Különböző fehér 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYK 5T811 3 WHTfehérfehérfehérLockout lakat3 / 4 "Nyisd ki€23.51
MASTER LOCK 3LHRED Lockout Lakatkulcsos Különböző piros 9/32 hüvelykes átmérő | AE6HYL 5T813 3 LHREDPirosPirosPirosLockout lakat2"kiterjedt€25.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 3GRN reteszelő lakat kulcsos különböző zöld 9/32 hüvelykes átmérő
€23.51 /Mértékegység