Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 1458VE410 hordozható kizáró készlet, feltöltve elektromos/szelep | AD8CWV 4HY68

MASTER LOCK 1458VE410 hordozható kizáró készlet, feltöltve elektromos/szeleppel

Raktáron
Tétel: AD8CWV Modell: 1458VE410Kereszthivatkozás: 4HY68
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
€875.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható lezárókészlet
Mélység14-3 / 4 "
Esetmagasság9-1 / 2 "
Case MaterialMűanyag
Eset stílusTáska
A tok szélessége7-1 / 2 "
színekPiros
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
Lockout alkalmazásElektromos / szelepzár
Alkatrészek száma53
A lakatok száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellAlkatrészek számaÁr
MASTER LOCK 1457E410KA hordozható reteszelő készlet, feltöltve elektromos 24 | AD8CWU 4HY66 1457E410KA24€378.46
MASTER LOCK 1457V410KA hordozható reteszelő készlettel töltött szelep 23 | AG6QEB 3WPA8 1457V410KA23€618.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1458VE410 hordozható kizáró készlet, feltöltve elektromos/szeleppel
€875.79 /Mértékegység