Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER CASTER 43800 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 175 Lb gumi | AA9VDJ 1G018

MASTER CASTER 43800 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 175 Lb gumi

Raktáron
Tétel: AA9VDJ Típus: 43800Kereszthivatkozás: 1G018
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
€20.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAcél
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték175 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság3.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "-16
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Menetméret3 / 8-16
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaAlapszínSzár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságMenetméretKerékcsapágyakÁr
MASTER CASTER 33007 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16GumiEzüst1"Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€12.79
MASTER CASTER 33907 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16GumiEzüst1.5 "Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€11.99
MASTER CASTER 32907 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16GumiEzüst1"Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€15.42
MASTER CASTER 32807 forgatható szár görgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16GumiEzüst1.5 "Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€15.50
MASTER CASTER 40700 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 110 Lb gumi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GumiEzüst1.375 "Súrlódó gyűrű-20 foktól 150 fokig F-Labda€17.23
MASTER CASTER 43000 forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 110 font gumi | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16GumiEzüst3 / 4 "Csavarmenetes-20 foktól 150 fokig F3 / 8-16Labda€19.28
MASTER CASTER 41100 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 175 Lb gumi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GumiEzüst1.875 "Round-20 foktól 200 fokig F-Labda€19.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER CASTER 43800 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 175 Lb gumi
€20.32 /Mértékegység