Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARTIN SPROCKET R2 2 7/16 persely, standard, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcs, 2.438 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AZ9PDW

MARTIN SPROCKET R2 2 7/16 persely, standard, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcs, 2.438 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Cikkszám: AZ9PDW Típus: R2 2 7/16
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
€256.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET R2 55 mm-es persely, metrikus, 16 x 4.3 hüvelykes kulcs, 2.165 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJJ R2 55 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 60 mm-es persely, metrikus, 18 x 4.4 hüvelykes kulcs, 2.362 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJK R2 60 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 65 mm-es persely, metrikus, 18 x 4.4 hüvelykes kulcs, 2.559 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJL R2 65 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 75 mm-es persely, metrikus, 20 x 4.9 hüvelykes kulcs, 2.953 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJM R2 75 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 80 mm-es persely, metrikus, 22 x 5.4 hüvelykes kulcs, 3.150 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJN R2 80 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 90 mm-es persely, metrikus, 25 x 5.4 hüvelykes kulcs, 3.543 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RJP R2 90 mm€212.35
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R2 3 persely, 4.875 hüvelykes átmenő furat, 3/4 x 3/8 hüvelykes kulcs, 3 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AZ9TCU R2 3€256.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET R2 2 7/16 persely, standard, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcs, 2.438 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas
€256.94 /Mértékegység