MARTIN SPROCKET CSD42020X60 Drum Pulley, Standard, 42 Inch O.D., 6 Inch Max Bore, 20 Inch Face Width, Steel | BA6WZZ

MARTIN SPROCKET CSD42020X60 dobtárcsa, standard, 42 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 20 hüvelykes homlokszélesség, acél

Raktáron
Cikkszám: BA6WZZ Modell: CSD42020X60

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,642.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob tárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 877.05

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET CSD36066X60 dobszíjtárcsa, standard, 36 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 66 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9HYY CSD36066X60€8,860.25
MARTIN SPROCKET CSD48060X60 dobtárcsa, szabványos, 48 ​​hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 60 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9MMC CSD48060X60€12,151.69
MARTIN SPROCKET CSD54054X60 dobtárcsa, szabványos, 54 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 54 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9WBG CSD54054X60€13,294.61
MARTIN SPROCKET CSD60044X60 dobszíjtárcsa, standard, 60 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 44 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2AVA CSD60044X60€10,353.23
MARTIN SPROCKET CSD60060X60 dobszíjtárcsa, szabványos, 60 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 60 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2DQP CSD60060X60€15,800.12
MARTIN SPROCKET CSD54038X60 dobtárcsa, szabványos, 54 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 38 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2EGT CSD54038X60€8,226.22
MARTIN SPROCKET CSD36040X60 dobtárcsa, szabványos, 36 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 40 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2JTH CSD36040X60€5,537.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET CSD42020X60 dobtárcsa, standard, 42 hüvelykes külső, 6 hüvelykes maximális furat, 20 hüvelykes homlokszélesség, acél
€4,642.66 /Mértékegység