MARTIN SPROCKET CE6BB-P-H End Shaft, Ball Bearing, 2 Bolt, 3 Inch Bore Size, 0.750 Inch Bolt Dia., Steel

Raktáron
Cikkszám: AZ9RTG Modell: CE6BB-PH

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€425.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágy tengely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET CE2BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 1 hüvelykes furatméret, 0.375 hüvelykes csavar átmérő, acél | AZ9HPL CE2BB-P€78.78
MARTIN SPROCKET CE4BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 2 hüvelykes furatméret, 0.625 hüvelykes csavar átmérő, acél | AZ9HZF CE4BB-P€119.80
MARTIN SPROCKET CE3BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 1.5 hüvelykes furatméret, 0.5 hüvelykes csavar átmérő, acél | AZ9LER CE3BB-P€78.78
MARTIN SPROCKET CE6BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 3 hüvelykes furatméret, 0.750 hüvelykes csavar átmérő, acél | AZ9RLE CE6BB-P€236.19
MARTIN SPROCKET CE7BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 3.438 hüvelykes furatméret, 0.875 hüvelykes csavar átmérő, acél | AZ9WYG CE7BB-P€439.08
MARTIN SPROCKET CE5BB-P végtengely, golyóscsapágy, 2 csavaros, 2.438 hüvelykes furatméret, 0.625 hüvelykes csavar átmérő, acél | BA2ABQ CE5BB-P€167.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET CE6BB-P-H End Shaft, Ball Bearing, 2 Bolt, 3 Inch Bore Size, 0.750 Inch Bolt Dia., Steel
€425.28 /Mértékegység