MARS LÉGAJTÓK STD272-2EEN-OB Fűtött légfüggöny 72 hüvelykes | AC6CKA 32V376

MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB 72 hüvelykes fűtött légfüggöny

Tétel: AC6CKA Modell: STD272-2EEN-OBKereszthivatkozás: 32V376
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,412.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött légfüggöny
Légi sebesség3475 fpm
Air Volume5100 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység17.25 "
Fűtés kW24
Magasság10.625 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper71.6
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusa3 fázis
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség208
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.9
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)204.98
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeHáz színeMax. Ampermotor típusaSebességek számaFázisFeszültségÁr
MARS LÉGAJTÓK STD236-1EBB-OB fűtött légfüggöny 36 hüvelykes | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmEzüst31.3PSC31208€3,449.03
MARS LÉGAJTÓK STD236-1ECB-OB fűtött légfüggöny 36 hüvelykes | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,427.36
MARS LÉGAJTÓK STD242-1EBB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelykes | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmEzüst31.3PSC31208€3,592.93
MARS LÉGAJTÓK STD242-1ECB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelykes | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,611.11
MARS LÉGAJTÓK STD248-1EBB-OB fűtött légfüggöny 48 hüvelykes | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmFekete31.3PSC31208€3,741.13
MARS LÉGAJTÓK STD248-1ECB-OB fűtött légfüggöny 48 hüvelykes | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,741.13
MARS LÉGAJTÓK STD272-2EFN-OB Fűtött légfüggöny 72 hüvelykes | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmEzüst65.23 fázis13230€5,375.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB 72 hüvelykes fűtött légfüggöny
€6,412.07 /Mértékegység