MARS LÉGAJTÓK STD242-1EBB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelykes | AC6CJM 32V364

MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6CJM Típus: STD242-1EBB-OBKereszthivatkozás: 32V364

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,592.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött légfüggöny
Légi sebesség2925 fpm
Air Volume2550 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység17.25 "
Fűtés kW6
Magasság10.625 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper31.3
Max. Ajtó szélessége3-1 / 2 láb
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek száma3
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség208
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.31
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeHáz színeMax. Ampermotor típusaSebességek számaFázisFeszültségÁr
MARS LÉGAJTÓK STD236-1EBB-OB fűtött légfüggöny 36 hüvelykes | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmEzüst31.3PSC31208€3,449.03
MARS LÉGAJTÓK STD236-1ECB-OB fűtött légfüggöny 36 hüvelykes | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,427.36
MARS LÉGAJTÓK STD242-1ECB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelykes | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,611.11
MARS LÉGAJTÓK STD248-1EBB-OB fűtött légfüggöny 48 hüvelykes | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmFekete31.3PSC31208€3,741.13
MARS LÉGAJTÓK STD248-1ECB-OB fűtött légfüggöny 48 hüvelykes | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmEzüst28.6PSC31230€3,741.13
MARS LÉGAJTÓK STD272-2EEN-OB Fűtött légfüggöny 72 hüvelykes | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmEzüst71.63 fázis13208€5,299.23
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK STD272-2EFN-OB Fűtött légfüggöny 72 hüvelykes | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmEzüst65.23 fázis13230€5,375.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB fűtött légfüggöny 42 hüvelyk
€3,592.93 /Mértékegység