MARS LÉGAJTÓK PH1072-2EFN-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny 26 hüvelykes D | AA2KAN 10N092

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW süllyesztett, fűtött légfüggöny, 26 hüvelyk D

Tétel: AA2KAN Típus: PH1072-2EFN-PWKereszthivatkozás: 10N092
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,827.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött süllyesztett légfüggöny
Légi sebesség3475 fpm
Air Volume5100 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység26 "
Fűtés kW24
Magasság16.5 "
Ház színeTermészetes
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper65.2
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaAC polifázisú indukció
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség230
Szélesség72.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperSzélességÁr
MARS LÉGAJTÓK PH1036-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny, 26 hüvelykes D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "€3,870.69
MARS LÉGAJTÓK PH1042-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny alumínium | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "€3,882.04
MARS LÉGAJTÓK PH1048-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny 16-1/2 hüvelykes magasság | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "€4,026.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW süllyesztett, fűtött légfüggöny, 26 hüvelyk D
€5,827.47 /Mértékegység