MARS LÉGAJTÓK PH1048-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny 16-1/2 hüvelykes magasság | AA2KAL 10N090

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Recessed Heated Air Curtain 16-1/2 Inch Height

Raktáron
Tétel: AA2KAL Modell: PH1048-1EFH-PWKereszthivatkozás: 10N090

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,026.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött süllyesztett légfüggöny
Légi sebesség2550 fpm
Air Volume2550 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység26 "
Fűtés kW12
Magasság16.5 "
Ház színeTermészetes
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper32.6
Max. Ajtó szélessége4 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaAC polifázisú indukció
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség230
Szélesség48.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperSzélességÁr
MARS LÉGAJTÓK PH1036-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny, 26 hüvelykes D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "€3,870.69
MARS LÉGAJTÓK PH1042-1EFH-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny alumínium | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "€3,882.04
MARS LÉGAJTÓK PH1072-2EFN-PW Süllyesztett fűtött légfüggöny 26 hüvelykes D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "€4,816.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Recessed Heated Air Curtain 16-1/2 Inch Height
€4,026.05 /Mértékegység