MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú 2 láb | AD6FLE 45C649

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú 2 láb

Raktáron
Tétel: AD6FLE Típus: LPV225-1UA-OBKereszthivatkozás: 45C649

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,338.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800 fpm
Air Volume625 cfm
dBA @ 10 láb49
Mélység8.875 "
Magasság8"
Ház színeobszidiánfekete
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper2.4
Max. Ajtó szélessége2 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1550
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/6
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség115
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód8419500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAir VolumeMélységFeszültségSzélességHáz színeHzTételÁr
MARS LÉGAJTÓK LPV236-1UA-OB Légfüggöny, alacsony profilú, 36 hüvelykes | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Fekete60Alacsony profilú légfüggöny€1,672.15
MARS LÉGAJTÓK LPV236-1UD-OB Légfüggöny alacsony profilú, 36 hüvelykes | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,494.31
MARS LÉGAJTÓK LPV242-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú, 42 hüvelykes | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,573.53
MARS AIR DOORS LPV242-1UD-OB légfüggöny alacsony profilú 42 hüvelykes | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,612.78
MARS LÉGAJTÓK LPV248-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú 48 hüvelykes | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,858.08
MARS AIR DOORS LPV248-1UD-OB légfüggöny alacsony profilú 48 hüvelykes | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,858.08
MARS LÉGAJTÓK LPV260-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú 60 hüvelykes | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,780.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú 2 láb
€1,338.95 /Mértékegység