MARS LÉGAJTÓK EP2144-3UH-TS Többcélú légfüggöny 144 hüvelykes | AC6CGG 32V312

MARS AIR DOORS EP2144-3UH-TS többcélú légfüggöny, 144 hüvelykes

Tétel: AC6CGG Típus: EP2144-3UH-TSKereszthivatkozás: 32V312
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,613.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség4800 fpm
Air Volume14,400 cfm
dBA @ 10 láb81
Mélység15.625 "
Magasság14 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper11.4
Max. Ajtó szélessége12 ft.
Max. Szerelési magasság16 ft.
Max. FORDULAT3450
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP3
motor típusa3 fázis
Motorok száma3
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelA motor kezelőpanelje és az ajtó végállás kapcsolója
Feszültség460
Szélesség144 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 232.2
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)393.7
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperFeszültségSzélességÁr
MARS LÉGAJTÓK EP2120-3UG-TS Többcélú légfüggöny 120 hüvelykes | AC6CGD 32V309 EP2120-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230120 "€7,637.25
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK EP2120-3UH-TS Többcélú légfüggöny 120 hüvelykes | AC6CGE 32V310 EP2120-3UH-TS14,400 cfm11.4460120 "€6,899.09
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK EP2144-3UG-TS Többcélú légfüggöny, 144 hüvelykes | AC6CGF 32V311 EP2144-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230144 "€6,962.72
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK EP296-2UG-TS Többcélú légfüggöny 96 hüvelykes | AC6CGK 32V315 EP296-2UG-TS9600 cfm16.6/15.2208/23096 "€4,692.25
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK EP296-2UH-TS Többcélú légfüggöny 96 hüvelykes | AC6CGL 32V316 EP296-2UH-TS9600 cfm7.646096 "€4,692.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS EP2144-3UH-TS többcélú légfüggöny, 144 hüvelykes
€8,613.26 /Mértékegység