MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP elektromos fűtőberendezés veszélyes 480v 15kw | AF7JCW 21EX18

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP elektromos fűtőberendezés veszélyes 480v 15kw

Raktáron
Tétel: AF7JCW Modell: PHLA 20-480360-15.0-24-TDPKereszthivatkozás: 21EX18

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38,075.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés, veszélyes hely
Levegő hőmérséklete Emelkedik19.2 fok F
AC erősítők19
BtuH kimenet51,200
színekSzürke
Mélység24.5 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság25 "
Hz60
kW15
NEMA Plug konfiguráció7 és 9
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókNEMA 7 öntött alumínium kontaktorház 24 V-os vezérléssel, leválasztó kapcsolóval kézi alaphelyzetbe állítással, magas hőmérsékleti határérték kikapcsolással, jelzőlámpával és biztonsági sárga porszórt kocsi felülettel
Feszültség480
Watts15,000
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.76
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8516290000

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWFeszültségWattsÁr
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP elektromos fűtőberendezés veszélyes 240v 15kw | AF7JCV 21EX17 PHLA 20-240360-15.0-24-TDP38.151,2001524015,000€37,576.09
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-25.0-24-TDP elektromos fűtőberendezés veszélyes 480v 25kw | AF7JCX 21EX19 PHLA 20-480360-25.0-24-TDP31.185,4002548025,000€39,533.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP elektromos fűtőberendezés veszélyes 480v 15kw
€38,075.58 /Mértékegység