MARKAR HS303-001-630 Zongorapánt 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY1

MARKAR HS303-001-630 Zongorapánt 0.4375 0.125

Cikkszám: AC4BGY Modell: HS303-001-630Kereszthivatkozás: 2YEY1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€878.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerheléses zongora zsanér
színekTermészetes
befejezSzatén
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként2
Csülök hossza1"
Levél vastagsága0.437 ", 0.125"
Hossz7 láb.
Terhelhetőség600 font
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésFélfelület
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány90 fok
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2865
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)226.06
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8302106030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezHosszAnyagPin anyagMozgástartománySzélességÁr
MARKAR HS303-002-630 Zongorapánt 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2 HS303-002-630TermészetesSzatén8 láb.Rozsdamentes acél304 Stainless Steel90 fok1 11 / 16 "€842.89
ajánlatkérés
MARKAR HS203-001-600 zongoracsuklós acél alapozó bevonat | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600SzürkePrime Coat7 láb.AcélRozsdamentes acél180 fok2.25 "€493.64
ajánlatkérés
MARKAR HS203-002-600 Zongorapánt 8 láb hosszúság 2-1/4 hüvelyk szélesség | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600SzürkePrime Coat8 láb.1012 Hidegen hengerelt acélRozsdamentes acél180 fok2.25 "€590.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAR HS303-001-630 Zongorapánt 0.4375 0.125
€878.73 /Mértékegység