MARKAR HS303-002-630 Zongorapánt 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2

MARKAR HS303-002-630 Zongorapánt 0.4375 0.125

Tétel: AC4BGZ Modell: HS303-002-630Kereszthivatkozás: 2YEY2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,019.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerheléses zongora zsanér
színekTermészetes
befejezSzatén
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként2
Csülök hossza1"
Levél vastagsága0.437 ", 0.125"
Hossz8 láb.
Terhelhetőség600 font
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésFélfelület
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány90 fok
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.263
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)256.79
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8302106030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezHosszAnyagPin anyagMozgástartománySzélességÁr
MARKAR HS303-001-630 Zongorapánt 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY1 HS303-001-630TermészetesSzatén7 láb.304 Stainless Steel304 Stainless Steel90 fok1 11 / 16 "€726.22
ajánlatkérés
MARKAR HS203-001-600 zongoracsuklós acél alapozó bevonat | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600SzürkePrime Coat7 láb.AcélRozsdamentes acél180 fok2.25 "€493.64
ajánlatkérés
MARKAR HS203-002-600 Zongorapánt 8 láb hosszúság 2-1/4 hüvelyk szélesség | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600SzürkePrime Coat8 láb.1012 Hidegen hengerelt acélRozsdamentes acél180 fok2.25 "€590.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAR HS303-002-630 Zongorapánt 0.4375 0.125
€1,019.90 /Mértékegység