MARKAR HG305-001-630 Zongorapánt 7 láb hosszúság 1-11/16 hüvelyk szélesség | AC4BHA 2YEY3

MARKAR HG305-001-630 zongora csuklópánt 7 láb hosszúság 1-11/16 hüvelyk szélesség

Tétel: AC4BHA Modell: HG305-001-630Kereszthivatkozás: 2YEY3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,156.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerheléses zongora zsanér
színekTermészetes
befejezSzatén
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként2
Csülök hossza1"
Levél vastagsága0.125 "
Hossz7 láb.
Terhelhetőség600 font
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány90 fok
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5735
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)226.57
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8302106030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
MARKAR HG305-002-630 Zongorapánt 8 láb hosszúság 1-11/16 hüvelyk szélesség | AC4BHB 2YEY4 HG305-002-6308 láb.304 Stainless Steel€1,040.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAR HG305-001-630 zongora csuklópánt 7 láb hosszúság 1-11/16 hüvelyk szélesség
€1,156.00 /Mértékegység