MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrikus motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 100L váz | CH6RRC 55AY78

MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrikus motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460 VAC, 100 literes váz

Raktáron
Tétel: CH6RRC Típus: TCA0032AE211GAA009Kereszthivatkozás: 55AY78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,267.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret100L
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők10.4 / 5.2A
HP4
Hz50 / 60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely338 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
NEMA DesignN
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz398 mm
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.28mm
A tengely hossza60 mm
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Származási országIndia

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázis, 1740 ford./perc, 230/460VAC, 80D váz | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DAlumínium302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A€745.95
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Metrikus motor, 4 LE, 3 fázis, 3499 ford./perc, 230/460VAC, 100L váz | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LÖntöttvas398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€1,167.40
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Metrikus motor, 4 LE, 3 fázis, 1180 ford./perc, 230/460VAC, 132S váz | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SÖntöttvas465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,476.10
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metrikus motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 3520 ford./perc, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,713.99
MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metrikus motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 3520 ford./perc, 575VAC, 112M váz | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,475.91
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Metrikus motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460 VAC, 112M váz | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,539.83
MARATHON MOTORS TCA0042AP211GAA009 Metrikus motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 575 VAC, 112M váz | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,535.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrikus motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460 VAC, 100 literes váz
€1,267.26 /Mértékegység