MARATHON MOTORS 215TTFCD6807 általános rendeltetésű motor, teljesen zárt ventilátorhűtéses, merev talpra szerelhető, 10 LE, golyós | CT2FRT 491J93

MARATHON MOTORS 215TTFCD6807 általános célú motor, ventilátorhűtéses, teljesen zárt, merev talpra szerelhető, 10 LE, golyós

Raktáron
Cikkszám: CT2FRT Modell: 215TTFCD6807Kereszthivatkozás: 491J93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,157.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)36.53
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MARATHON MOTORS H885L háromfázisú ODP motorok, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 1/2 LE, 200-230/460 VAC | CT2FMX 773N33 H885LBázis€1,122.40
MARATHON MOTORS E110028.00 Háromfázisú ODP motorok, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 3/4 LE, 230/460 VAC | CT2FMY 773N31 E110028.00Bázis€1,329.51
MARATHON MOTORS 056T17D15909 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 1/2 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQE 40LM30 056T17D15909Általános rendeltetésű motor€273.06
MARATHON MOTORS 056T17D11050 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQF 40LM68 056T17D11050Általános rendeltetésű motor€473.84
MARATHON MOTORS 056T17D15718 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 2 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQJ 40LM79 056T17D15718Általános rendeltetésű motor€706.24
MARATHON MOTORS 056T34D15599 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev aljzattal, 1 1/2 LE, 230/460 VAC, golyós | CT2FQK 40LM08 056T34D15599Általános rendeltetésű motor€602.36
MARATHON MOTORS 184TTDBD6101 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 1/2 LE, 865 típustábla RPM | CT2FQL 61KJ17 184TTDBD6101Általános rendeltetésű motor€1,466.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6807 általános célú motor, ventilátorhűtéses, teljesen zárt, merev talpra szerelhető, 10 LE, golyós
€2,157.76 /Mértékegység