MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Általános rendeltetésű motor, 3 fázisú, 1 LE, 200 feszültség | CD3RRT 53UF11

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 1 LE, 200 feszültség

Raktáron
Tétel: CD3RRT Típus: 143TTDR16056Kereszthivatkozás: 53UF11

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,010.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret143T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely11.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság85.5%
SzámCC003A
Teljes hossz14 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)24.43
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 1 LE, 200 feszültség
€1,010.01 /Mértékegység