MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 208-230/460, 3/4 LE | CD3RAC 54JH49

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 208-230/460, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: CD3RAC Típus: 056T17DRR70023A1Kereszthivatkozás: 54JH49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€881.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportPrémium hatékony
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely10.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság75.5%
Teljes hossz12.5 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501514040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 208-230/460, 3/4 LE
€881.90 /Mértékegység