MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 Robbanásbiztos motor | AJ2LUE 2NKZ4 / G876

MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 robbanásbiztos motor

Raktáron
Cikkszám: AJ2LUE Típus: 056C17G5327Keresztszám: 2NKZ4 / G876

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,263.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság72%
HázEPFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők13.4 / 6.8-6.7
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignN
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501406040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: J
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWNEMA DesignRPMSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 Robbanásbiztos motor | AJ2LWM 2NKZ1 / G872 056C17G53288.8 / 4.2-4.41/2F0.37NINCS TERVEZŐKÓD18001.15€1,086.50
MARATHON MOTORS 056C17G5326 G874 Robbanásbiztos motor | AJ2MJC 2NKZ3 / G874 056C17G532611 / 5.4-5.53/4B0.56NINCS TERVEZŐKÓD18001.0€1,267.75
MARATHON MOTORS 056C34G5314 G873 Robbanásbiztos motor | AJ2MVY 2NKZ2 / G873 056C34G531410.6 / 5.3-5.33/4B0.56NINCS TERVEZŐKÓD36001.0€1,036.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 robbanásbiztos motor
€1,263.19 /Mértékegység