MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 HVAC motor | AJ2KXD X035

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KXD Modell: 048A11O1774Kereszthivatkozás: X035

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€111.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
HatékonyságN / A%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4.15
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.246
FelszerelésHárom Lug-hegy
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 4 SPEED
    • KVA kód: B
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 HVAC motor
€111.22 /Mértékegység