Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO S3R Offset kézi merülő redline | AE4HPM 5KNV0

MALCO S3R Offset kézi varró, Redline

Raktáron
Tétel: AE4HPM Modell: S3RKereszthivatkozás: 5KNV0

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOfszet kézi varró
ÉpítésForró csepp kovácsolt acél állkapocs
Érettségi típusa1/4"-os lépések a mélységhez
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Fogantyú típusaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Pofamélység1-1 / 4 "
Pofaszélesség3.25 "
AnyagKovácsolt acél
Fémmérő22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS
Darabszám1
Teljes hossz8"
Biztonsági reteszIgen
típusPiros vonal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8203206060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO S3R Offset kézi varró, Redline
€126.67 /Mértékegység