Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO C5R 5 lapátos csőperemező dupla | AE4HPJ 5KNU7

MALCO C5R 5 pengéjű cső krimpelő dupla

Raktáron
Tétel: AE4HPJ Modell: C5RKereszthivatkozás: 5KNU7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Crimper
ÉpítésAcél
Vágási műveletDupla krimpelés
Vágási hossza1.625 "
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Fogantyú típusaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Pofamélység1-5 / 8 "
AnyagAcél
Fémmérő22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS
Kések száma5
Darabszám1
Teljes hossz9.625 "
Biztonsági reteszIgen
típusPiros vonal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8203206060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO C5R 5 pengéjű cső krimpelő dupla
€95.58 /Mértékegység