MAKITA WST05 gérvágó fűrészállvány 44 hüvelykes | AF7XEN 22UT86

MAKITA WST05 gérvágó fűrészállvány 44 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7XEN Modell: WST05Kereszthivatkozás: 22UT86

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€567.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGérvágó fűrészállvány
Magasság9"
Hossz44 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.655
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8466308000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA WST05 gérvágó fűrészállvány 44 hüvelykes
€567.15 /Mértékegység