MAKITA 98202 pengeélesítő AA6LXW 14H006

MAKITA 98202 Pengeélező

Raktáron
Tétel: AA6LXW Típus: 98202Kereszthivatkozás: 14H006

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPengeélező
AC erősítők1.1 A
Csikorog1000
Teljes szélesség15.375 "
RPM560

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.63
Hajó magassága (cm)25.5
Hajó hossza (cm)40.51
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8460390050
Származási országJP

Termék részletek:

A kés- és pengeélezők visszaállítják a vágóélt tompa késeken, ollókon, vésőkön és más pengéjű vágószerszámokon. Ezek az élezők nagyobb pontosságot és konzisztensebb eredményeket biztosítanak, mint az acélok és kövek kézi hónolása.

Jellemzők:

  • Zajtalan motorral van felszerelve, amely 560 ford./perc fordulatszámmal működik, hogy finom felületet biztosítson.
  • Ez a pengeélező nagy, 7-7/8 hüvelykes alumínium-oxid csiszolókorongokkal rendelkezik a precíz élezés érdekében.
  • Könnyű a könnyebb szállítás érdekében.
  • Ez a pengeélező vízadagolóval rendelkezik a pengék hűtésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Makita 98202 pengeélező kapacitása?

V. Akár 15-3/4 hüvelyk hosszúságú gyalukengék élezésére is alkalmas.

K. Hogyan kell felszerelni a Makita 98202 pengeélezőt?

V. Ez a pengeélező lehetővé teszi az asztali rögzítést a biztonságos telepítés érdekében.

K. Milyen szerszámok járnak ehhez a pengeélezőhöz?

V. Tartalmaz egy csavarkulcsot, pengetartót és szabályzóegységet.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 98202 Pengeélező
€1,170.65 /Mértékegység