MAIN FILTER INC. MF0860484 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4QNR WH945

FŐSZŰRŐ INC. MF0860484 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság

Cikkszám: CG4QNR Modell: MF0860484Kereszthivatkozás: WH945 '
€69.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015
Kapacitás30.34
Összeomlási nyomás290
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret410 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.13 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Újracsere MANN+HUMMEL WH945

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságumSzálMenetméretTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0301826 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 bsp1.25mm5.079 "€85.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301831 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 bsp1.25mm5.079 "€57.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304027 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 bsp1.25mm5.079 "€57.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304225 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 bsp-3.78 "€50.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305644 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 10.94 hüvelyk magasság | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "€79.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307633 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "€60.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308310 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "€55.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0860484 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság
€69.67 /Mértékegység