MAIN FILTER INC. MF0849734 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CG4NMP

MAIN FILTER INC. MF0849734 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság

Cikk: CG4NMP Modell: MF0849734
€72.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.94 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Csere FAIREY ARLON

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásÁramlási sebességTömítőanyagMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0457210 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 11.657 hüvelyk magasság | CG2EGD 85721 MF0457210Spin-On hidraulikus szűrő-4.606 "---11.657-€106.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0457213 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CG2EGE 85724 MF0457213Spin-On hidraulikus szűrő-3.75 "26126 gpm7.88 "25€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0457219 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 11.657 hüvelyk magasság | CG2EGF 85730 MF0457219Spin-On hidraulikus szűrő625 négyzetméter Hüvelyk4.606 "783 PSI79 gpm11.6575€98.28
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0457220 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 11.657 hüvelyk magasság | CG2EGG 85731 MF0457220Spin-On hidraulikus szűrő625 négyzetméter Hüvelyk4.606 "78379 gpm11.657 "15€100.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0457222 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 11.657 hüvelyk magasság | CG2EGH 85733 MF0457222Spin-On hidraulikus szűrő420 négyzetméter Hüvelyk4.606 "783 PSI79 gpm11.65710€76.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0457224 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CG2EGJ 85735 MF0457224hidraulikus szűrő-5.06 "26140 gpm6.94 "10€59.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0457229 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CG2EGK 85740 MF0457229Spin-On hidraulikus szűrő-5.06 "261 PSI40 gpm6.9425€59.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849734 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság
€72.07 /Mértékegység