MAIN FILTER INC. MF0849503 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelykes magasság | CG4NKH DCC12000S18BB

MAIN FILTER INC. MF0849503 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság

Tétel: CG4NKH Modell: MF0849503kereszthivatkozás: DCC12000S18BB'
€131.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.618 "
Alsó OD6.083 "
Kapacitás236.19
Összeomlási nyomás102
Repedési nyomás102 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret3192 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság17.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.618 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Cserecsere DES-CASE DCC12000S18BB

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006510 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság | CF6QYY MF0006510Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007035 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 21.45 hüvelykes magasság | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007044 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 4.13 hüvelykes magasság | CF6RDR MF0007044Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007049 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007270 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007515 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 24.02 hüvelykes magasság | CF6RJV MF0007515Kívül-In3.996 "5.61 "Kívül-In24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024114 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 10.23 hüvelyk magasság | CF6RZX MF0024114Kifordított0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849503 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság
€131.53 /Mértékegység