MAIN FILTER INC. MF0846666 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 8.346 Inch Height | CG4NGW

MAIN FILTER INC. MF0846666 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 8.346 hüvelyk magasság

Tétel: CG4NGW Modell: MF0846666
€80.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.906 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság8.346 "
um125
Top OD5.906 "

Termék részletek:

    • Csere UCC HIDRAULIKA

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODSzűrés értékeléseSzűrőméretÁramlási sebességMagasságumMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0007065 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008456 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 10.236 hüvelyk magasság | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 négyzetméter Hüvelyk40 gpm10.2361252"€44.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008877 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 négyzetméter Hüvelyk13 gpm5.4721251.5 "€36.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009114 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.173 hüvelyk magasság | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 négyzetméter Hüvelyk5.5 gpm4.173125-€25.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009123 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009130 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 négyzetméter Hüvelyk13 gpm5.4721251.5 "€36.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009132 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0846666 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 8.346 hüvelyk magasság
€80.27 /Mértékegység