MAIN FILTER INC. MF0845735 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 16.81 hüvelykes magasság | CG4NEX 7086

MAIN FILTER INC. MF0845735 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság

Cikkszám: CG4NEX Modell: MF0845735Kereszthivatkozás: 7086 '
€198.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító4.154 "
Alsó OD5.984 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság16.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító4.154 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere NAPA 7086

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006201 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0006210 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006229 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006244 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006248 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006251 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006262 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0845735 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság
€198.94 /Mértékegység