MAIN FILTER INC. MF0834577 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CG4LDU HPTX1L660WB

MAIN FILTER INC. MF0834577 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság

Cikk: CG4LDU Modell: MF0834577Kereszthivatkozás: HPTX1L660WB '
€50.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése60
Szűrőméret123 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.9 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HY-PRO HPTX1L660WB

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0008373 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 négyzetméter Hüvelyk€114.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008392 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024070 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 12.99 hüvelyk magasság | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€127.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028632 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 6.49 hüvelykes magasság | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 négyzetméter Hüvelyk€79.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034614 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 négyzetméter Hüvelyk€302.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034781 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelykes magasság | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034786 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€63.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834577 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság
€50.44 /Mértékegység