MAIN FILTER INC. MF0815962 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG4GQK 309670

FŐSZŰRŐ INC. MF0815962 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság

Cikk: CG4GQK Modell: MF0815962Kereszthivatkozás: 309670 '
€114.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015 PSI
Kapacitás40.18
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret543 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.945
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Újracsere UFI 309670

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
FŐSZŰRŐ INC. MF0016460 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0076531 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0076977 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0242190 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0269755 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307688 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34€59.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307734 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0815962 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság
€114.95 /Mértékegység