MAIN FILTER INC. MF0618215 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Buna Seal, 20.08 Inch Height | CG3XJY F17C149S

MAIN FILTER INC. MF0618215 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 20.08 hüvelykes magasság

Tétel: CG3XJY Modell: MF0618215Cross Ref: F17C149S'
€84.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.89 "
Alsó OD4.06 "
Összeomlási nyomás45
Repedési nyomás45 PSI
Szűrő MediaDróthálót
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség100 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság20.08 "
Max. Működési hőmérséklet225 fok. F
um149
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.95 "
Top OD4.46 "

Termék részletek:

    • Repalcement WIX F17C149S

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065848 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCN S4110T149 MF00658489.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€92.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065882 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDH S4111T149 MF006588218.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 négyzetméter Hüvelyk€154.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308924 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, tömítés, 9.76 hüvelyk magasság | CF8CMC HF7732 MF03089249.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€87.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426706 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJQ XH03362 MF042670612.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€187.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426707 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJR G00794 MF042670712.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€187.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427004 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF9VVD XH03498 MF04270049.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk€73.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427035 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, tömítés, 9.76 hüvelyk magasság | CF9VVZ P168477 MF04270359.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€87.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0618215 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 20.08 hüvelykes magasság
€84.08 /Mértékegység