MAIN FILTER INC. MF0610377 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Buna Seal, 12.99 Inch Height | CG3RCC

MAIN FILTER INC. MF0610377 hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 12.99 hüvelyk

Cikk: CG3RCC Modell: MF0610377
€129.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.559 "
Alsó OD7.953 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése120
Szűrőméret788 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság12.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um120
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító6.181 "
Top OD7.953 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008370 Hidraulika szűrő, Drótháló, 120 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025863 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 120 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 négyzetméter Hüvelyk2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034825 cserehidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 4.13 hüvelyk magasság | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037582 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 120 mikronos, Buna tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 négyzetméter Hüvelyk9.84 "6.181 "7.953 "€212.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037958 Hidraulika szűrő, Drótháló, 120 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelyk magasság | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0223259 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 120 mikronos, Buna Seal, 7.87 hüvelyk magasság | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 négyzetméter Hüvelyk7.87 "1.772 "2.835 "€42.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0223260 cserehidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 négyzetméter Hüvelyk7.48 "2.835 "4.173 "€50.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610377 hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 12.99 hüvelyk
€129.41 /Mértékegység