MAIN FILTER INC. MF0601687 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CG3KAV R48D05DV

FŐSZŰRŐ INC. MF0601687 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 10.82 hüvelyk

Tétel: CG3KAV Modell: MF0601687Kereszthivatkozás: R48D05DV '
€88.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.898 "
Alsó OD3.032 "
Kapacitás18.91
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése5
Szűrőméret473 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság10.82 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD3.032 "

Termék részletek:

    • Csere WIX R48D05DV

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0060117 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "2.362 "€31.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060171 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLK DHD240D05B MF0060171-2.362 "9.36234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€32.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064340 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-3.032 "€73.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0429501 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-3.032 "€73.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0429502 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-3.032 "€73.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0431233 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 négyzetméter Hüvelyk20.2 "3.701 "5.591 "€176.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0595594 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 négyzetméter Hüvelyk5mm1.346 "2.362 "€31.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0601687 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 10.82 hüvelyk
€88.56 /Mértékegység