MAIN FILTER INC. MF0600419 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CG3JEB R81C74TV

MAIN FILTER INC. MF0600419 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.17 hüvelyk magasság

Tétel: CG3JEB Modell: MF0600419Kereszthivatkozás: R81C74TV '
€177.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.661 "
Összeomlási nyomás73
Repedési nyomás73 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret633 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.17 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.732 "
Top OD3.661 "

Termék részletek:

    • Csere WIX R81C74TV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058463 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060114 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelykes magasság | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064023 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 négyzetméter Hüvelyk5.66 "-€76.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064087 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€84.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064198 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 36.25 hüvelykes magasság | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064501 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€254.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065889 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600419 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.17 hüvelyk magasság
€177.64 /Mértékegység