MAIN FILTER INC. MF0600035 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CG3HXA R47C03CP

MAIN FILTER INC. MF0600035 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság

Cikk: CG3HXA Modell: MF0600035Kereszthivatkozás: R47C03CP '
€58.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.618 "
Alsó OD6.083 "
Kapacitás176.76
Repedési nyomás58 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése3
Szűrőméret4419 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság17.99
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.618 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX R47C03CP

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065822 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CBW S4110C03 MF0065822Kifordított1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73€38.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065856 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikron, tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CCT S4111C03 MF0065856Kifordított1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066227 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna tömítés, 5.24 hüvelykes magasság | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308752 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308773 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna tömítés, 5.24 hüvelykes magasság | CF8CHL HF7347 MF0308773Kívül-In-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308925 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF8CMD HF7733 MF0308925Kívül-In1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308958 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 9.29 hüvelyk magasság | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--€38.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600035 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság
€58.01 /Mértékegység