MAIN FILTER INC. MF0599438 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Seal, 5.945 Inch Height | CG3HHP F02C250N7T

MAIN FILTER INC. MF0599438 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.945 hüvelyk magasság

Cikk: CG3HHP Modell: MF0599438Kereszthivatkozás: F02C250N7T '
€69.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.906 "
Összeomlási nyomás15
Repedési nyomás15 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret208 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság5.945 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Menetméret1.5 "
Top OD5.906 "

Termék részletek:

    • Csere WIX F02C250N7T

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó azonosítóAlsó ODMagasságMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0060956 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 10.709 hüvelyk magasság | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062150 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikron, tömítés, 10.709 hüvelyk magasság | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065688 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065699 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.51 hüvelykes magasság | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065710 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065776 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065781 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599438 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.945 hüvelyk magasság
€69.80 /Mértékegység