MAIN FILTER INC. MF0599110 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 8.85 hüvelykes magasság | CG3HCJ D87B20KV

FŐSZŰRŐ INC. MF0599110 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, Viton tömítés, 8.85 hüvelyk

Tétel: CG3HCJ Modell: MF0599110Kereszthivatkozás: D87B20KV '
€53.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.913 "
Kapacitás18.35
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése20
Szűrőméret459 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.85 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.587 "
Top OD2.913 "

Termék részletek:

    • Csere WIX D87B20KV

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0060036 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060175 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Kívül-In-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060311 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Kívül-In-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060396 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Kívül-In-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061218 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Kívül-In-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061234 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Kívül-In-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061274 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0599110 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, Viton tömítés, 8.85 hüvelyk
€53.92 /Mértékegység