MAIN FILTER INC. MF0598632 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 7.59 Inch Height | CG3GWP D73B10EB

FŐSZŰRŐ INC. MF0598632 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Buna tömítés, 7.59 hüvelyk

Tétel: CG3GWP Modell: MF0598632Kereszthivatkozás: D73B10EB '
€259.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító5.532 "
Alsó OD7.933 "
Kapacitás141.88
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Szűrőméret1449 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság7.59
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító5.532 "
Top OD7.933 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D73B10EB

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0062739 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF7ALV R331G10P MF00627393069 négyzetméter Hüvelyk3.5 "6.083 "Kívül-In-17.993.5 "6.083 "€115.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065836 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "KifordítottKifordított9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065870 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 négyzetméter Hüvelyk1.732 "3.661 "Kifordított-18.51.732 "3.661 "€132.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065965 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 24.65 hüvelykes magasság | CF7CFM WG139 MF00659652470 négyzetméter Hüvelyk3.35 "5.98 "KifordítottKifordított24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065983 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF7CFU WG183 MF0065983283 négyzetméter Hüvelyk-3.07 "Kívül-In-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066039 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 24.72 hüvelyk magasság | CF7CHD WG332 MF00660392343 négyzetméter Hüvelyk1.9 "3.72 "Kívül-In-24.721.8 "3.72 "€193.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066114 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.35 hüvelykes magasság | CF7CJW WG498 MF0066114203 négyzetméter Hüvelyk0.95 "1.77 "Kívül-InKívül-In8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0598632 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Buna tömítés, 7.59 hüvelyk
€259.28 /Mértékegység