MAIN FILTER INC. MF0597104 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 4.84 Inch Height | CG3FHV D77A03G

FŐSZŰRŐ INC. MF0597104 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 4.84 hüvelyk magasság

Tétel: CG3FHV Modell: MF0597104kereszthivatkozás: D77A03G'
€31.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.362 "
Kapacitás9.91
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret134 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság4.84 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.063 "
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D77A03G

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0318326 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0318331 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0318332 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0318334 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--€71.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0318335 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelykes magasság | CF8DAH 1269157 MF0318335Kívül-In-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435€92.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0321855 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 3.7 hüvelyk magasság | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0321856 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0597104 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 4.84 hüvelyk magasság
€31.23 /Mértékegység