MAIN FILTER INC. MF0597064 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CG3FGU D73A250T

MAIN FILTER INC. MF0597064 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság

Tétel: CG3FGU Modell: MF0597064Kereszthivatkozás: D73A250T '
€73.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.559 "
Alsó OD5.118 "
Repedési nyomás58 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése250
Szűrőméret321 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.62
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító0.748 "
Top OD5.118 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D73A250T

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásSzűrőméretFolyikMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0306293 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF8ATV MF03062933.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 négyzetméter HüvelykKívül-In6.81 "0.591 "€44.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306298 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF8ATX MF03062985.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 négyzetméter HüvelykKívül-In5.620.748 "€60.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434056 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CG2BVE M1040158 MF04340563.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597055 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 6.81 hüvelyk magasság | CG3FGQ D72A250T MF05970553.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 négyzetméter HüvelykKívül-In6.81 "0.591 "€44.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0600941 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CG3JQG R18D250T MF06009414.961 "0.409 "4.961 "145 PSI708 négyzetméter HüvelykKifordított18.893.622 "€82.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603939 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikron, Buna Seal, 5.59 hüvelyk magasság | CG3LFR W03AT1122 MF06039393.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0604003 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikron, Buna Seal, 5.39 hüvelyk magasság | CG3LGV W03AT1634 MF06040032.874 "-2.874 "3045 PSI189 négyzetméter HüvelykKívül-In5.39 "1.386 "€130.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597064 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság
€73.28 /Mértékegység