MAIN FILTER INC. MF0596592 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CG3EYB D44A01GAV

MAIN FILTER INC. MF0596592 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 4.56 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EYB Modell: MF0596592Kereszthivatkozás: D44A01GAV '
€43.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.087 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése1
Magasság4.56 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.965 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Csere WIX D44A01GAV

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0058197 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058383 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058385 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058427 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058429 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058469 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058541 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelykes magasság | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€42.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596592 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 4.56 hüvelyk magasság
€43.25 /Mértékegység