MAIN FILTER INC. MF0596463 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 15.866 hüvelyk magasság | CG3EVG R62F10N

MAIN FILTER INC. MF0596463 hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 15.866 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EVG Modell: MF0596463kereszthivatkozás: R62F10N'
€197.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító4.528 "
Alsó OD7.087 "
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság15.866
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító4.528 "
Top OD7.087 "

Termék részletek:

    • Csere WIX R62F10N

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065826 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CBY S4110C25 MF0065826Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065830 hidraulika szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065860 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CCX S4111C25 MF0065860Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065862 hidraulika szűrő, cellulóz/víz eltávolítása, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301835 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság | CF7ZNZ HE006 MF0301835Kívül-In1.26 "3.13 "Kívül-In10.74 "-3.13 "49.10€118.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305606 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna tömítés, 6.49 hüvelykes magasság | CF8ALC HI204645 MF0305606Kívül-In2.343 "4.646 "Kívül-In6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305629 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.7 hüvelykes magasság | CF8ALQ HI204690 MF0305629Kifordított1.56 "3.94 "Kifordított18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596463 hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 15.866 hüvelyk magasság
€197.21 /Mértékegység