MAIN FILTER INC. MF0596413 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height | CG3EUG A18A03G

FŐSZŰRŐ INC. MF0596413 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság

Cikk: CG3EUG Modell: MF0596413Kereszthivatkozás: A18A03G '
€79.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015
Kapacitás30.34
Összeomlási nyomás290
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret410 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.13 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX A18A03G

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0300984 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304029 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305579 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305619 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307818 Cserélhető, felpörgetett szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307835 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308468 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0596413 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság
€79.05 /Mértékegység