MAIN FILTER INC. MF0595758 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 2.75 hüvelykes magasság | CG3DZY SL003W60V

MAIN FILTER INC. MF0595758 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikronos minősítés, Viton tömítés, 2.75 hüvelyk magasság

Tétel: CG3DZY Modell: MF0595758Kereszthivatkozás: SL003W60V'
€103.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.26 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság2.75 "
um60
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.634 "
Top OD1.26 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SL003W60V

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058375 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI€35.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058417 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI€35.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058419 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€104.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058459 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--€48.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058461 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058499 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI€41.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058535 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595758 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikronos minősítés, Viton tömítés, 2.75 hüvelyk magasság
€103.90 /Mértékegység